※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- Wフェルール(SUS304) オサメ工業 70351393 - Wフェルール(SUS304) オサメ工業 70351393

Wフェルール(SUS304)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70351393 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
サイズ8.5S 材質SUS304 寸法L(mm)28 寸法d(mm)208.3 寸法A(mm)233.5 寸法D(mm)216.3 寸法P(mm)225 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※材質はSUS304になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする