プラスマイナスゼロ
プラスマイナスゼロの 生活家電
プラスマイナスゼロの 衣類スチーマー
スタイルスチーマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70351831
品番
XRS-D010(W)
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
忙しい朝も、楽しかった夜も気付いた時にすぐに使える。衣類のシワ取りから、脱臭・除菌まで。スチームの力で暮らしをもっとキレイに。2020年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2022を受賞。
付属品
本体/専用ブラシ/計量カップ/取扱説明書[保証書付](1)
材質
ポリカーボネート、アルミ、ABS樹脂、スチール
質量(kg)
0.7(タンク空時)
色
ホワイト
消費電力(W)
800
電源
AC100V (50/60Hz)
温度(℃)
【アイロン面】140(スチーム停止時)、170(スチーム噴射時)
コード長さ(m)
3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
232×95×107
タンク容量(mL)
110
連続起動時間(分)
8(スチーム量13g/分)
注意
※タンク容量約110mlでの使用時。使用条件により異なります。