画像準備中

ちいかわ オイテミテライト デスクトップライト ワイヤレス充電器付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70352190 品番393-PXXP075シーサー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

QI対応スマホ充電器付きデスクトップライト
マスコットはやわらかいシリコン素材
スマホを充電しながらライトも使用可能
ライトは8分の充電で約15分間点灯
USB充電式

用途ライト、充電器として。ワイヤレス充電器 スマホ充電 QI対応 LEDランプ ちいかわグッズ 付属品USBケーブル、取扱説明書兼保証書 材質充電器:ABS、マスコット:シリコーンゴム 種類シーサー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×5×4.5
注意
※途中で消灯はできません。台座から外しても充電が切れるまで約15分間点灯し続けます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする