コードレスマイボトルブレンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70352251 品番HX01MX-001GR/A
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

充電式なのでどこでも使えます
持ち運びもらくらく
安全装置付き(ボトルと台座を確実にセットしないと電源が入りません)
1回の充電で40秒×10回使用できます
飲み口が付いているので、作った飲み物がそのまま飲めます

用途
Type-C充電
6枚羽
付属品ストラップ、充電ケーブル、取扱説明書 材質AS,ABS,SUS304 グレー 容量(mL)340 定格消費電力(W)30 バッテリー容量(mAh)1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする