グリーンクロス
グリーンクロスの 交通標識(道路/路面/駐車場)
グリーンクロスの 道路標識/構内標識
アルミUバンド 60.5Φ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
70352276
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
平リブと併用して、標識や看板をポールに設置できます
用途
標識や看板の取付用に
付属品
ボルト、ナット3/8×38(ワッシャー、スプリングワッシャー)200組
材質
アルミ型材
質量(g)
約160(1個)
適合ポール径(Φmm)
60
寸法(幅W×高さH)(cm)
12.7×4
注意
※取付用の金具ですので表面に多少キズや汚れがあります。※保護具を着用して取り付けてください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300