クツワ
クツワの 付箋(ふせん)
クツワの ノート付箋
はーい!付箋(カワウソ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70352506
品番
SC242D
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
立てて使えるスタンド台紙付。ぽっちゃりボディで記入スペース沢山。30枚入。
用途
連絡・伝言・目印に!どこでも使える『はーい!』のポーズ
材質(本体)
紙
本体寸法(mm)奥行
3
製品質量(g)
10
本体横(mm)
61
本体縦(mm)
70
注意
※大切なものに貼る場合はあらかじめテストしてからご使用ください。