送風クッション Fリフト送風 座クッション

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70353826 品番5945-43BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

熱中症対策に最適なフォークリフト用送風クッション
フォークリフト用クッション。
USB接続タイプ
フォークリフト本体への複雑な接続は必要なくモバイルバッテリーで使用できます
3段階風量調整スイッチ
2時間オートオフタイマー機能付き
固定ベルトで作業中のクッションのズレを防ぎます

ブラック 材質(本体)【表地】ポリエステル【中材】ポリエチレン・EVA【裏地】ポリエステル 質量(g)単品:520 タイプシングル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×440×75 保証期間購入後180日
注意
※5V0.5A以上の電源供給が保証されているモバイルバッテリーなどを電源としてご使用ください。
※電源を供給する機器やUSB電源アダプターの性能及び仕様によってはご使用になれない場合があります。
※切り忘れ防止のため、電源を入れてから約2時間経過すると自動的に電源がオフになります。引き続き使用する場合は、もう一度電源を入れてください。
※感覚には個人差があります。本品を使用し使用部位に異常を感じたり、違和感のある場合は岩やかに使用を中止してください。
※運転に支障をきたす場合は、ご使用をおやめください。
※吸気ファンの空気取り入れ口をふさがないよう十分注意してください。
※本品は絶対に折り曲げないでください。
※USBコネクターを接続する際は、接続の方向を確してまっすぐ奥まで差し込んでください。
※USBコネクターを抜く時はコードを持たずに必ずUSBコネクターを持って引き抜いてください。
※子部分が曲がってしまったUSBコネクターは絶対に使用しないでください。
※USBコネクターに液体(水や飲料水など)やホコリや金属片など)が付着しないように注意してご使用ください。ケガや故障、火災の原因となります。
※使用しない時はUSBコネクターをUSBポートから抜いてください。
※他のUSB機器との同時使用についての動作は保証しかねます。
※本品を濡れた手で触らないでください。また、本品を濡らさないでください。ケガや故障の原因となります。
※本品に強い衝撃を与えないでください。破損や故障の原因となります。
※本品やコード、スイッチは高温を発する場所に近づけないでください。火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の分解・改造は絶対にしないでください。ケガや故障、火災の原因となります。
※何か異常があった場合、すみやかにUSBコネクターをUSBポートから抜いてください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※本品の使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
※お買い上げ時のレシートを必ず大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より180日です。製品保証は日本国内においてのみ有効です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする