ワームストッカー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズML (W38cm×D18cm) ホワイト 注文コード70354490 品番BWS131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,045
販売価格(税別)
950
この商品はサイズ・色8種類から選べます 他の種類を見る

ルアーチョイスを効率化する、システムタックルバッグ。
ワームやスイムベイト、またライン、リーダー、ライター、接着剤等の小物など、多種多様なサイズを持つワームやスイムベイトのパッケージ、さまざまな形状の小物の収納に困った事は無いだろうか。
ワームストッカーは、そんな煩わしくも重要なアイテム達を機能的に収納する事を目的として開発した。
表面生地にはクリアPVCを採用し、一目で中身が判断出来るように。底部、背面生地にはターポリンを使用し、強度を確保。
ファスナーには、止水ファスナーを採用する事で、防滴性能を持たせた。様々なサイズのワームパッケージやスイムベイト、小物の収納に対応するシステマティックな4サイズバリエーション。
また複数のカラーバリエーションで中身をジャンルごとに分別する事も可能に。
魚と対峙する為に、用意したアイテムの山から必要なモノを迷うことなくサッと取り出す。求めたのは、ストレスフリーの快適さである。

用途フィッシング ホワイト サイズML (W38cm×D18cm)
注意
※本製品はワームをパッケージごと収納する事を前提とした製品です。
※ワーム本体と本製品が接触した場合、可塑剤の移行が発生し本体が劣化する場合があります。
※また、パッケージから可塑剤が漏れ出した場合も同様ですのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする