曜日別特売
FCA-323S-S100 10m ステレオミニRCAピンプラグ変換ケーブル FCA-323S-S100 フジパーツ 70355629

10m ステレオミニRCAピンプラグ変換ケーブル FCA-323S-S100

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード70355629品番FCA-323S-S100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ステレオミニ端子とRCA端子を接続します
3.5mmステレオミニ端子とRCA(ピン)端子を接続します。
【イヤホン端子・LINE端子など】
プラグ部分:金メッキプラグ
錆に強く経年変化による音質低下を防止します。
OFC(無酸素銅)コード

仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ ×1、片側: RCAプラグ ×2長さ(m)10
注意
※安全性の向上・品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする