USB Type-C充電器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード70355909 品番UCR-C
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

・コンパクト型/出力最強80W!
・軽量設計
・ケーブル巻き取り式
・最大2台同時充電可能(USB-Cポート×1搭載)
・USB Type-Cケーブル約70cm
・ケーブル収納部にはマグネット搭載!ケーブルがぴったりと収納可能
・急速充電可能
・折りたたみ式プラグ
・高い安全性を実現
・1年保証

質量(g)115 出力DC5V(3A) 入力電圧(V)AC100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×40×55 対応【機器】Type-C対応スマートフォン/ゲーム機/PC/タブレット/音楽プレーヤーなど 保証期間1年 コネクタUSB Type-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする