水中ポンプ 底面フィルター型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード70355918 品番M24-30FS
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

M12-30FS(12V仕様)/ M24-30FS(24V仕様)
小型軽量で直径51mm
筐体はステンレス製
内径19mmホースで使用可能
防水型ON/OFFスイッチ仕様
ワニ口バッテリークリップ付き
底部に取り外し可能なステンレス製フィルター付き
海水や引火性の高い液体(ガソリン・アルコールなど)での使用不可
連続運転や海水・水中の浸け置き使用不可

寸法(mm)165×51 質量(g)480 電流(A)3.5 電圧(V)24 消費電力(W)77 内径×外径(Φmm)18×21(ビニールホース) 全揚程(m)2 最大吐出量(L/min)30 モーター回転数(min-1[r.p.m])8500 口径(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする