KAISER[物流用品]
KAISER[物流用品]の 運搬機器
KAISER[物流用品]の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
927565 927567用オプションバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
799-4681
注文コード
70356015
品番
927571【ワケあり】
在庫数量:残り11点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥18,980
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
927565、927567用に後付で取り付けられます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(kg)
3
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
799-4681
材質
スチール
幅(mm)
1250
高さ(mm)
600
パイプ径(Φmm)
26.75