ERS4706SB【ワケあり】 ケーススポットライト 500TYPE ENDO(遠藤照明) 70356539 ERS4706SB【ワケあり】 ケーススポットライト 500TYPE ENDO(遠藤照明) 70356539

ケーススポットライト 500TYPE

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色温度(K)4200 タイプ500タイプ、ショートタイプ 注文コード70356539 品番ERS4706SB【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別) アウトレット
¥7,6986,198
この商品は色温度・タイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

Display Lightシリーズ
商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト
従来ハロゲン器具よりもコンパクト&広い首振り角度
商品の価値を高める透明感のある美しい発色

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種別LEDモジュール付 質量(kg)0.3(本体) 材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ) タイプ500タイプ、ショートタイプ 消費電力(W)8.6 定格電圧(V)100 首振角度(°)145 コード送り配線コード付 色温度(K)4200 ビーム角(度)37 光源色アパレルホワイトe エネルギー消費効率(Lm/W)54.7 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)33 回転角度(°)310 演色指数(Ra)96 埋込穴(Φmm)15 定格光束(Lm)471 取付可能板厚(mm)1〜50 調光の可否不可 器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする