商品状態※理由あり(未使用・未開封)
用途ヨガマット、エクササイズマットとして。ヨガ/ピラティス/トレーニング/ストレッチ/折りたたみ/マット/運動/シート/筋トレ/コンパクト/軽量/持ち運び/アクティブ/負担軽減/腰/脚/クッション/仰向け/フローリング/床
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)0.9
色クリーム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×173×4
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×24.5×7.5