ディープトレーサーTG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1個) 仕様ウエイト:1.25oz (35g) 注文コード70357046 品番SDT123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,925
販売価格(税別)
1,750
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る

プラグを未開の楽園へと誘う、異形の錘。
水深が浅ければ浅い程、プラグの選択肢は多い。しかし、深くなるにつれ、その選択肢は狭まってしまう。
小型のクランクベイトや大型のビッグベイトなどでディープレンジを攻略する事は難しかった。
板オモリやヘビーキャロライナリグを用いて潜航させるという手もあったが、前者は重量を増やすとプラグアクションが崩れるという弱点が、
後者はキャスティング性能、スナッグレス性能が低下するという弱点があった。
プラグの動き・キャスト性能の低下を最小限に留め、スナッグレス性能を維持したまま、
ワームや大型クランクベイトなどでしか到達出来なかったエリアにプラグを送り込む。それが、このディープトレーサー。
これまでこのようなプラグの侵入を拒んできたエリアへの侵攻は、異次元の釣果を叩きだす。

用途フィッシング 仕様ウエイト:1.25oz (35g)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする