[冷蔵]フレッシュマーガリン キャラメル型 8g×50個【大容量】

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(400g×1個) 注文コード70358078 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,050
販売価格(税別)
1,898

使いやすく衛生的な、キャラメル型アルミ包装マーガリンです。トーストやパンメニューの付け合わせに便利な商品です。キャラメル型個包装ですので、衛生的に様々な料理にご使用いただけます。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】要冷蔵商品です。
注意
※要冷蔵(10℃以下)【賞味期限:発送時点で30日以上】要冷蔵商品です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする