※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの コントローラ
SMCの コントローラ関連商品
JXC5-LEFS/LEKFS Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70358079
品番
JXC517-LEFS40B-500
参考基準価格(税別)
¥19,640
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
標準仕様
ストローク(mm)
500
サイズ
40
シリーズ
LEFS-電動アクチュエータ スライダタイプ ねじ駆動
モータータイプ
ステップモータ(サーボ DC24V)
精度
基本形
取付け方法
ねじ取付形
ケーブル
I/Oケーブルなし
軸数
1軸
リード(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送プロトコル
パラレル入力(NPN)
モータ配置
ストレート