ブルームサロペット ロイヤルブルー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM 注文コード70358937 品番M
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

休むことなく動き続けるブルームサロペットです。
過酷な条件下でも信頼性の高い保護機能を発揮するように厳しくテストされたゴアテックスを採用しております。
雨や雪の侵入を防ぎ、水蒸気を外に通過させるためさまざまな環境下でも身体をドライに保ちます。
伸縮素材を使用してますので作業現場などでの動きも快適にサポートします。

ロイヤルブルー サイズM 胸囲(cm)74〜82 身長(cm)150〜160 胴囲(cm)76〜88
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする