西邦工業
西邦工業の 換気口
西邦工業の ガラリ(グリル)
西邦工業の 丸型ガラリ
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 内向ガラリ型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70359960
品番
SC100S
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
仕上
シルバー焼付塗装
寸法D
45
寸法A
96
寸法B
145
寸法C
15
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。