088231 デッサン額 HVM トレード 70360317 088231 デッサン額 HVM トレード 70360317 088231 デッサン額 HVM トレード 70360317 088231 デッサン額 HVM トレード 70360317

デッサン額 HVM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70360317 品番 088231
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

内外に施されたゴールドのラインが作品を引き締めます。

外寸(幅W×高さH)(mm)244×331 適合寸法(mm)W210×H297 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)194×281 フレーム幅(mm)25 取付け方法背面 トンボ式 材質(フレーム)アルミ 質量(kg)1 インディアンレッド サイズA4 使用場所屋内用 用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※重量はあくまで目安となります。仕様によって前後する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする