外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 外向ガラリ型 防火ダンパー付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質フェイス:SUS304、FD:鋼板 1.6t 注文コード70360739 品番SXD100S
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は材質など11種類から選べます 他の種類を見る
材質フェイス:SUS304、FD:鋼板 1.6t 仕上シルバー焼付塗装 温度ヒューズ標準72℃ 寸法D47 寸法A97 寸法B145 寸法C15
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする