外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ(結露水・ドレン受け) 3方向型 ドレンキャッチャー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様フェイス着脱式【貯水量】185cc 注文コード70361116 品番TSV100US
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様フェイス着脱式【貯水量】185cc 材質SUS304 仕上シルバー焼付塗装 寸法E46 寸法D162 寸法A97 寸法B137 寸法C180
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする