西邦工業
西邦工業の 換気口
西邦工業の ベントキャップ
外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ(結露水・ドレン受け) 3方向型 ドレンキャッチャー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
フェイス着脱式【貯水量】225cc
注文コード
70361755
品番
TSV125US
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フェイス着脱式【貯水量】225cc
材質
SUS304
仕上
シルバー焼付塗装
寸法E
46
寸法D
215
寸法A
122
寸法B
190
寸法C
235
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。