114SY ステイ Shout! シャウト! 70361770

114SY ステイ Shout! シャウト! 70361770
114SY ステイ Shout! シャウト! 70361770
114SY ステイ Shout! シャウト! 70361770
114SY ステイ Shout! シャウト! 70361770
114SY ステイ Shout! シャウト! 70361770

ステイ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個#18 P ピンク注文コード70361770品番114SY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ステイにNEWサイズ、250gが登場!
ダート&ポーズ。 サスペンドしているかのごとく誘発する水平姿勢は絶妙なバイトチャンスを生む。 この非対称はスパイラルダートのためではない!
デルタフォルムによる直進安定性がキモなのだ。
アシスト専用設計のフロントウエイトジグ※「ステイ」リア重心のジグでは不可能だったアクションにこだわり、直進安定形状デルタフォルムを採用。トリプルエッジは「スライドアクター」ゆずりの潮に乗るダート性能を実現。
あたかもサスペンドしているかのようなポーズ時の水平姿勢は、絶妙な「喰う間」をターゲットに与える。(※130g以上のモデルはセンターウェイト)
ジギングのエキスパートに贈るテクニカルジグ!
これまでのリアウエイトジグには限界があった。テーリングの危険性があったからだ。
アシストオンリーのジギングが全盛期の昨今、アングラーの技量によって、もっと多彩に、もっと自由にアクションをアレンジできるジグが必要だ。
「ステイ」のジャ-クに対する反応は常にフロントから。
スローからファースト、ロッドパットに乗せたテンションジャークからラインスラッグを出した平戸ジャークなど、あらゆるアクションを試して頂きたい。
ダート後の水平姿勢、フォールアクションもローリングフォールなど多彩。このジグで感じて頂きたい。「喰った」ではなく「喰わせた!」と。

用途釣り・小型青物・青物・ジギング#18 P ピンク質量(g)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする