西邦工業
西邦工業の 換気口
西邦工業の ベントキャップ
外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ(結露水・ドレン受け) ドレンキャッチャー ドレンコップ内蔵 防火ダンパー付(厚型)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70361886
品番
SVD100CUSC
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
仕様
フェイス着脱式【貯水量】58cc
材質
フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t、ドレンコップ:シリコーン
仕上
シルバー焼付塗装
温度ヒューズ
標準72℃
寸法E
23
寸法D
62
寸法A
97
寸法B
164
寸法C
42
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。