外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 大口径 丸パンチング型8Φ×PITCH10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70363871 品番SP225S
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS304 仕上シルバー焼付塗装 寸法D75 寸法F15 寸法A220 寸法B298 寸法C25
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする