多久製作所
多久製作所の 継手・パイプ
多久製作所の 継手
多久製作所の 銅管用継手
カジュアルフィツティング銅管継手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
41.28
注文コード
70364989
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
45°エルボ CF
呼び径(mm)
41.28
材質
銅
形状
エルボ
寸法t(mm)
1
寸法X(mm)
15.5±1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材