多久製作所
多久製作所の 継手・パイプ
多久製作所の 継手
多久製作所の 銅管用継手
カジュアルフィツティング銅管継手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
19.05
注文コード
70364998
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合管外径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ティーズ CF
適合管外径(Φmm)
19.05
材質
C1220
形状
チーズ
呼び径(mm)
19.05
寸法t(mm)
0.6
寸法X(mm)
12±1.0
寸法Y(mm)
13±1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材