多久製作所
多久製作所の 継手・パイプ
多久製作所の 継手
多久製作所の 銅管用継手
カジュアルフィツティング銅管継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
34.92×15.88
注文コード
70365068
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ティーズ CF
適合管外径(Φmm)
34.92×15.88
材質
C1220
形状
チーズ
呼び径(mm)
34.92×15.88
寸法X(mm)
11±1.0
寸法Y(mm)
23±1.2
寸法t1(mm)
0.9
寸法t2(mm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材