カジュアルフィツティング銅管継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)34.92×28.58 注文コード70365086 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は適合管外径など17種類から選べます 他の種類を見る

ティーズ CF

適合管外径(Φmm)34.92×28.58 材質C1220 形状チーズ 呼び径(mm)34.92×28.58 寸法X(mm)17±1.2 寸法Y(mm)23±1.2 寸法t1(mm)0.9 寸法t2(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする