多久製作所
多久製作所の 継手・パイプ
多久製作所の 継手
多久製作所の 銅管用継手
カジュアルフィツティング銅管継手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
22.22
注文コード
70365208
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ソケット CF
呼び径(mm)
22.22
適合管外径(Φmm)
22.22
材質
銅
形状
ソケット
寸法t(mm)
0.7
寸法X(mm)
2.5±1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70365208
-
54978656
-
ソケット
多久製作所
1個
¥
489
税込
¥
538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)