多久製作所
多久製作所の 継手・パイプ
多久製作所の 継手
多久製作所の 銅管用継手
カジュアルフィツティング銅管継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70365244
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
ソケット CF
呼び径(mm)
22.22×15.88
適合管外径(Φmm)
22.22×15.88
材質
銅
形状
ソケット
寸法t(mm)
0.7
寸法X(mm)
7±1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材