凄麺 熟炊き博多とんこつ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(110g×12個) 注文コード70365393 品番-
参考基準価格(税別)¥3,336 販売価格(税込) ¥3,562
販売価格(税別)
3,298

博多ラーメンの「かため」の麺をさらに追求した、ノンフライの本格的なストレート細麺。
厳選した国産豚骨をブレンドし、じっくりと炊き出したスープ原料を使用することで贅沢でコク深いとんこつスープを実現しました。

質量(g)131.4 種類カップ麺 シリーズ凄麺 原材料めん(小麦粉(国内製造)、食塩、大豆食物繊維)、スープ(ポークエキス、食塩、動物油脂、たん白加水分解物、糖類、ニンニクペースト、しょうゆ)、かやく(味付豚肉、ごま、ねぎ)/調味料(アミノ酸等)、酒精、増粘剤(グァーガム)、かんすい、カラメル色素、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・ごま・大豆・豚肉・ゼラチンを含む) アレルギー小麦・ごま・大豆・豚肉・ゼラチン(本品製造工場では、そばを含む製品を製造しています) 入数(個)12 寸法(口径Φ×高さH)(mm)175×78 栄養成分エネルギー359kcal、たん白質13.9g、脂質10.4g、炭水化物52.4g、食塩相当量7.4g、めん・かやく1.6g/スープ5.8g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70365393
2023-11-12
用途:
昼食時

札幌味噌ラーメン、長崎ちゃんぽんに続いて博多とんこつを購入、さすがは凄麺だけあって腰のあるしなやかな食感に満足、お気に入りがまた一つ増えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする