カゴメ
カゴメの ソフトドリンク
カゴメの フルーツジュース
朝のフルーツこれ1本200mL
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200mL×24個)
注文コード
70365409
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,994
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
朝にうれしい健康果実30品目を使用。”朝のフルーツは金”といわれるように、フルーツにはビタミンC・ミネラル(カリウム)やクエン酸が含まれています。
原材料
果実(りんご(輸入)、オレンジ、バナナ、パインアップル、ぶどう、レモン、パッションフルー
ツ、マンゴー、うめ、キウイフルーツ、アセロラ、カムカム、カシス、ざくろ、ブルーベリー、クランベリー、ラズベリー、ローズヒップ、いちご、ライチ、西洋なし、あんず、タンカン、デコポン、ライム、ゆず、プルーン、もも、うんしゅうみかん)、アサイーエキス、植物性乳酸菌(殺
菌)/香料、ビタミンC、クエン酸
容量(mL)
200
容器
紙パック
保存方法
直射日光や高温多湿を避けて保存してください
本数
24
栄養成分
エネルギー:96kcal、たんぱく質:0.8g、脂質:0g、炭水化物:23.8g、ナトリウム:0〜15mg、食塩相当量:0〜0.04g、糖質:23.1g、糖類:20.3g、食物繊維:0.3 〜1.1g、カリウム:180 〜450mg、ビタミンC:100 〜260mg、ビタミンK:0 〜1μg、葉酸:6 〜23μg、クエン酸:100 〜1500mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。