塗るだけ防水補修塗料 フラッシュシール

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(750mL) 注文コード 70365768 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

塗るだけで防水補修!
高耐候のEPDM材なので塗るだけで屋外でも5年の耐久性!
塗料型なので、複雑な形状に最適。
様々な素材に使用可能。
幅5mm程度のクラックまで対応。
硬化時間が短い(湿気硬化型)
下地処理不要。

ブラック 使用の目安施工:厚1.5mmで0.5m2 母材レンガ、コンクリート、プラスターボード、ガラス、木材、合板、EPDM、鉄、アルミ、ステンレス、銅、ブロンズ、亜鉛 硬化時間(時間)約6 使用場所屋外 主な用途屋根 特性防水、耐久性 用途屋根溝部のシーリング、トップライト廻りのシーリング、屋根下地接合部亀裂部の補修、バルコニー床部のシーリング、基礎のシーリング 危険物の類別非危険物
注意
※表面に樹脂コーティングなど特殊加工している素材には密着しません。
※ポリカーボネート、ポリスチレン等のプラスチックには密着しません。
※ご使用前に施工する箇所に密着するかをご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70365759
2024-05-23
用途:
亀裂面補修

タイル面亀裂が生じ、全体修理費用捻出苦慮、簡単補修検討後対応試みる。
結果うまくいったが、頻繁に触る箇所が多い処は無理と判断に至る。
触る箇所が多い為、剥がれ落ちてくることが判る 判った。

対象商品:
70365759
2023-10-11
用途:
防水をしたいところにしてます。
株式会社 紺野工務所 様 (建設業・工事業)

乾燥の時間短縮と粘々感が無くなればと思います。それ以外はないと思います。

対象商品:
70365759
2023-07-23
用途:
風呂場 床亀裂 防止止め

風呂場床亀裂に対応、蓋開き 、通常塗料並みの予定が崩れ、重く・ドロドロ掻き混ぜる作業無く。
塗はじめる、少し隙間 開きにも対応へすっかり乗せられ状態で挑戦。
重く刷毛が進まない、しょうがない為 刷毛を洗う事する。
滑らかに進められる、を繰り返し終了。・・翌椅子に座り様子見、後破れが発覚。
結論厚塗り うす塗 関係なく強度には弱いとみる。

対象商品:
70365759
2021-12-07
用途:
防水塗装作業時

少々高価でしたがプロ並みの防水ができたと満足してます。
初めから二度塗りをと決めていたのが成功のカギでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする