UA-1030T Plus 上腕式血圧計 UA-1030T Plus A&D 70366197

上腕式血圧計 UA-1030T Plus

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード70366197品番UA-1030T Plus
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

音声ガイドで使いやすさをサポート。巻きやすい3Dフィットカフ。
音声ガイドは測定値や血圧分類、測定エラーの読み上げだけでなく、挨拶や血圧のワンポイント情報もお話し、測定値を目と耳で確認可能
ズレにくく巻きやすい3Dフィットカフ(痛くないカフ)は、腕にぴったりフィット。皮膚の巻きこみを防ぎ、痛みを軽減。カフゆる巻きエラー表示機能付き
測定中に体や腕が動いていないかをチェックして、動いた場合にお知らせする体動検出表示機能付き
90メモリ
不規則脈波(IHB)表示
測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO区分表示
収納ケース、血圧管理手帳付き

付属品取扱説明書、添付文書、収納ケース、お試し用単3形乾電池4本、血圧管理手帳質量(g)約300タイプ3Dフィットカフ電源単3形乾電池4本または専用ACアダプタ(別売)測定方式オシロメトリック方式測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×60×105測定範囲(mmHg)圧力:0~280脈拍測定範囲(拍/分)40~180電池寿命約700回(アルカリ乾電池使用)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AHBZX00019000測定部位上腕式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする