曜日別特売
UA-651Plus 上腕式血圧計 UA-651Plus A&D 70366224

上腕式血圧計 UA-651Plus

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード70366224品番UA-651Plus
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

初めての方でも分かり易いシンプルで簡単操作の血圧計
60メモリ
不規則脈波(IHB)表示
測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO区分表示
取扱説明書は4か国対応(日本語・英語・中国語・韓国語)
血圧管理手帳付き

付属品取扱説明書、添付文書、3か国語取扱説明書(英語、中国語、韓国語)、お試し用単3形乾電池4本、血圧管理手帳質量(g)約240タイプソフトカフ電源単3形乾電池4本または専用ACアダプタ測定方式オシロメトリック方式測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×68×130測定範囲(mmHg)圧力:0~299脈拍測定範囲(拍/分)40~180電池寿命約700回(アルカリ乾電池使用)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00028000測定部位上腕式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 日常の管理
その他業種

画面が見やすく、薄手のシャツの上からでも使用出来るので、使い勝手がとても良い。

対象商品 : 70366224
2025-05-01
用途: 朝、夜の血圧測定
ロックアップ自動車・二輪車・自転車関連業

腕に巻くタイプなので、使いやすい
毎回記録して、残せる本まで付いていて助かる

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする