斎藤撚糸
斎藤撚糸の ミシン・裁断機用部品/補修用品
斎藤撚糸の ミシン糸
斎藤撚糸の 家庭糸
国産 スパン糸 60番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(200m)
色番
2(ミントピンク)
注文コード
70366416
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
色番・内容量
など
320
種類から選べます
他の種類を見る
一般的な縫いやすい紡績糸ミシン糸で、カタン糸の外観と風合いを持っています。
使い勝手の良いベーシックなミシン糸です。
お得な200m×5巻セット、500m×3巻セットもございます。
用途
縫製布地:普通ブロード・一般織物・薄物キャラコ
適合
(ミシン針)11番〜14番
材質
ポリエステル
長さ(m)
200
番手
60
色番
2(ミントピンク)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お使いの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承くださいますようお願い申し上げます。