国産 スパン糸 60番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(200m) 色番277(オペイクイエローオーカー) 注文コード70366617 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は色番・内容量など320種類から選べます 他の種類を見る

一般的な縫いやすい紡績糸ミシン糸で、カタン糸の外観と風合いを持っています。
使い勝手の良いベーシックなミシン糸です。
お得な200m×5巻セット、500m×3巻セットもございます。

用途縫製布地:普通ブロード・一般織物・薄物キャラコ 適合(ミシン針)11番〜14番 材質ポリエステル 長さ(m)200 番手60 色番277(オペイクイエローオーカー) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お使いの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする