TCツインスパーク

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(2セット) サイズ4/0 注文コード70367625 品番339TT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品はサイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

フッ素コートフック&しなやかなPEラインのダブルアシスト。
驚きの貫通性能!
貫通性能抜群のTCスパーク仕様のツインスパーク。
スローピッチの様々なセッティングに対応する1、2、3cmの長さと7種のフックサイズをラインナップ。
しなやかなブルーPEラインなのでリアフックに最適。
あらゆるターゲット、フィールドの状況に合わせたセッティングが可能。

用途釣り・小型青物・青物・ジギング サイズ4/0 長さ(cm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする