※写真は10mm幅品
寺田
寺田の 電子・基板用テープ
寺田の ポリエステルテープ
ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-152G
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10巻)
注文コード
70368596
品番
YT-152G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,469
販売価格(税別)
¥
6,790
バスケットに入れる
汎用的なポリエステルフィルムのテープです。
用途
耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)、PWB端子金メッキ際用マスキング等
仕様
糊面:片面
色
緑
テープ幅(mm)
5
基材
ポリエステル
テープ長さ(m)
50
粘着剤
シリコーン系
耐熱温度(℃)
(連続使用)180
主な用途
仮止め
粘着力(N/25mm)
8.62
テープ厚さ(μm)
80
入数
10巻/箱
RoHS指令(10物質対応)
対応
基材厚さ(μm)
25
注意
※記載の数値は測定した一例であり、保証値ではありません。