※写真は10mm幅品
寺田
寺田の 電子・基板用テープ
寺田の ポリエステルテープ
ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-155C
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10巻)
注文コード
70368736
品番
YT-155C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,739
販売価格(税別)
¥
12,490
バスケットに入れる
厚みが薄く、弱粘着、巻長さ100mのポリエステルフィルムのテープです。弱粘着ですが、アルミとの密着性に優れます。
用途
アルミ基板バックラミネートなど
仕様
糊面:片面
色
茶
テープ幅(mm)
15
基材
ポリエステル
テープ長さ(m)
100
粘着剤
シリコーン系
耐熱温度(℃)
(30分)180
粘着力(N/25mm)
5.39
テープ厚さ(μm)
35
入数
10巻/箱
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
弱粘着
基材厚さ(μm)
25
注意
※記載の数値は測定した一例であり、保証値ではありません。