エスコ
エスコの ボルト
エスコの Uボルト・コ型ボルト
鋼管用Uボルト[ステンレス]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(5個)
注文コード
70370450
品番
EA440BH-20B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
ステンレス鋼管(厚肉管)用。SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
径称:20A
呼び径
3/4
ねじ径
W3/8”
管サイズ(mm)
適合管外径:27.2