鋼管用Uボルト[ステンレス]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2個) 注文コード 70370495 品番 EA440BH-65B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,738
販売価格(税別)
1,580

ステンレス鋼管(厚肉管)用。SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。

材質ステンレス(SUS304) タイプ径称:65A 呼び径2・1/2、適合管外径(ステンレスフレキ管呼び):76.3 ねじ径W3/8”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする