エスコ
エスコの 電動工具 本体
エスコの 切断/曲げ
エスコの 切断用カッター
電動ねじ切り機(小型)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70370705
品番
EA350X-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥451,000
販売価格(税別)
¥
410,000
バスケットに入れる
質量(kg)
32
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
61
モーター
単相100V・500Wシリースモーター(ブレーキ付)
ねじ切り能力
1/4B〜1・1/2B(8A〜40A)
サイズ(mm)
540×345×355(H)
オイルタンク容量(L)
1.3
注意
※8A〜10Aのダイヘッド&チェーザは別売です。