エスコ
エスコの 電動工具 本体
エスコの 切断/曲げ
エスコの 切断用カッター
電動ねじ切り機(自動停止機能付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70370714
品番
EA350XC-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780,890
販売価格(税別)
¥
709,900
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
低電圧警告電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅します。作業のムダをなくし、正確なねじ切りのための新しい機能です。
質量(kg)
65
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
31
モーター
単相100V・600Wシリースモーター(ブレーキ付)
ねじ切り能力
1/4B〜3B(8A〜80A)
サイズ(mm)
770×480×405(H)
オイルタンク容量(L)
4.0
注意
※電圧により点滅間隔が変化します。
※8A〜10Aのダイヘッド&チェーザは別売です。