電動ねじ切り機(自動停止機能付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70370748 品番EA350XC-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879,890
販売価格(税別)
799,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低電圧警告電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅します。作業のムダをなくし、正確なねじ切りのための新しい機能です。

質量(kg)65 無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 モーター単相100V・600Wシリースモーター(ブレーキ付) ねじ切り能力1/4B〜3B(8A〜80A) サイズ(mm)770×480×405(H) オイルタンク容量(L)4.0
注意
※電圧により点滅間隔が変化します。
※8A〜10Aのダイヘッド&チェーザは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする