画像準備中

鋼板竪吊クランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70371098 品番EA984DM-3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥118,360
販売価格(税別)
107,600

安全ロック式。本体及び及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかこみこみ構造になっています。引手レバー環の操作によってロックすると、引張コイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになっても、クランプは部材からはずれることがありません。

全長(mm)388 質量(kg)9.9 使用荷重(t)3 クランプ範囲(mm)0〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする