エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 番線・針金(ワイヤー)
エスコの 針金
鉄線(ユニクロメッキ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70371220
品番
EA951AK-1.2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,738
販売価格(税別)
¥
1,580
バスケットに入れる
材質
鉄(ユニクロメッキ)
質量(kg)
1
長さ(m)
約110
番手
18
線径(mm)
約1.2
注意
※重量が基準となりますので長さは多少異なります。