エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 番線・針金(ワイヤー)
エスコの 針金
鉄線(ユニクロメッキ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
線径(mm)
約3.2
注文コード
70371290
品番
EA951AM-32A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
線径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(ユニクロメッキ)
質量(kg)
5
長さ(m)
約75
番手
10
線径(mm)
約3.2
注意
※重量が基準となりますので長さは多少異なります。